曜日別特売
PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115

PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115
PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115
PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115
PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115
PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115
PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115
PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115
PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115
PRIVACY-SCREEN-238M のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角 StarTech.com 76489115

のぞき見防止プライバシーフィルター/PCモニター用/着脱式/光沢&つや消し加工面/覗き防止ブルーライトカット保護カバー/左右30度の視野角

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合モニターサイズ23.8インチ
対応インチサイズ23.8インチ
内容量1個注文コード76489115品番PRIVACY-SCREEN-238M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

機密データの保護:デスクトップ画面のデータを周囲の視線から守るセキュリティフィルター。ワイドスクリーン中央から左右30度より外の角度で覗き見を防止
簡単な取り付け:付属の跡が残らない粘着テープで直接モニターに接着、または、サイドマウントタブを使用しフィルターをスライドさせてディスプレイに設置。追加の粘着ストリップと取り付けタブ(MON-PRIVACY-SCREEN-K)は別売
ブルーライトカット:データを保護するだけでなく、ブルーライトを40%~51%軽減することで、長時間の作業でも目の疲れを最小限に抑えるPCモニター プライバシースクリーン
高い耐久性 & 簡単な手入れ:柔軟性の高いデュアルマウントオプションは、様々なモニタベゼルに適応。傷、指紋やほこりなどからディスプレイを保護する耐久性の高い着脱式パソコンモニター用保護フィルム
まぶしさを抑えてクリアな視界:アンチグレアマット仕上げ(反射防止/無光沢)、または光沢仕上げの両面使用が可能で、どんな照明下でもシャープでクリアに視認できるリバーシブル覗き見防止フィルム

用途
オフィスで作業をする際、機密情報や知的財産その他重要なデータが人目に触れないように保護
液晶ディスプレイを埃や汚れから保護
医療機関、法律事務所、銀行などの環境でプライバシーを保護
適合モニターサイズ23.8インチブルーライトカットのぞき見防止反射防止〇(つや消し面を使った場合)アスペクト比16:9視野角60度(左右30度)ブルーライトカット率30%から40%保証期間2年間セット内容プライバシーフィルター、粘着テープセット、スライドマウント用タブセット、拭き取り布、クイックスタートガイド透明長さL×幅W(cm)52.7×29.7高さ(mm)2質量(g)98取付粘着テープ対応機種汎用取付け方法粘着テープ対応インチサイズ23.8インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする