曜日別特売
ONA2060 アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃 TOOLONE(ツールワン) 76491443

アルミ用超硬エンドミル スクエアタイプ 2枚刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)15
全長(mm)50
内容量1本注文コード76491443品番ONA2060
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。
CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。
ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。
優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。

刃径(Φmm)6シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)15刃数2全長(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする