※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
プレス製アルティメットウレタンキャスター PMシリーズ 固定式
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
150
150
200
許容荷重(daN)
350
350
400
取付高(mm)
198
198
250
車輪幅(mm)
38
38
45
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76491739
品番
PMR-150AUU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。
旋回始動負荷を約70%低減。
回転始動負荷を約25%低減。
用途
重量運搬作業時に使用する台車
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
350
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
94×94(87×87)
取付高(mm)
198
材質(車輪)
高強度ウレタン、アルミダイカストホイル
車輪幅(mm)
38
金具仕上
アルミダイカスト
穴径(Φmm)
11
ストッパー
なし
取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)
94×94(87×87)
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪
関連資料:
(0.04MB)