曜日別特売
えーぷろと A-PHR 天板(無塗装) デスク A-proto(えーぷろと) 76497199

 

えーぷろと A-PHR 天板(無塗装) デスク A-proto(えーぷろと) 76497199
えーぷろと A-PHR 天板(無塗装) デスク A-proto(えーぷろと) 76497199
えーぷろと A-PHR 天板(無塗装) デスク A-proto(えーぷろと) 76497199
えーぷろと A-PHR 天板(無塗装) デスク A-proto(えーぷろと) 76497199
えーぷろと A-PHR 天板(無塗装) デスク A-proto(えーぷろと) 76497199
えーぷろと A-PHR 天板(無塗装) デスク A-proto(えーぷろと) 76497199
えーぷろと A-PHR 天板(無塗装) デスク A-proto(えーぷろと) 76497199
えーぷろと A-PHR 天板(無塗装) デスク A-proto(えーぷろと) 76497199

デスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード76497199品番えーぷろと A-PHR 天板(無塗装)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

国産材ヒノキ合板を使用したパーテーションデスクです。
組立には工具を一切必要としないので、短時間で組み立てる事が出来ます。
自然素材ならではの風合い、香り、感触を感じて頂けるデスクです。
お子様の勉強スペース、テレワークのワーキングスペース等、様々なシーンにご使用出来ます。

天板高さH(mm)1400色(天板)無塗装材質(天板)ヒノキ合板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)866×850/400×1400幅(mm)866奥行(mm)850/400
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※テーブルの上に立ったり、踏み台代わり使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※テーブルの上に直接熱いものや濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置市内でください。塗料が変色したりはがれることがあります。
※テーブルは時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする