SP-126NI-L16-1-WT 抗菌樹脂枠 なみ板 城東テクノ 76501277

抗菌樹脂枠 なみ板

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)126×3×1660
内容量1ケース(1枚)注文コード76501277品番SP-126NI-L16-1-WT
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
取り合い等のちょっとした床の隙間をカバー。

ホワイト材質PVC寸法(mm)126×3×1660
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: ユニットバスの入口枠の床材として使用。
本木工務店建設業・工事業

建材問屋・建材ショップに在庫が無く納期がかかるとの返答で困っていましたが、直ぐに配送されて期限内に工事が終了し助かりました。

2025-02-28
用途: ユニットバスの取り換え工事の時
有限会社協栄ポンプ店建設業・工事業

浴室入口のドア枠下側の補修に大変便利に使用させていただいて、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする