SP-BCA-WT 抗菌樹脂枠 取付けビス 城東テクノ 76501365

抗菌樹脂枠 取付けビス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10セット)注文コード76501365品番SP-BCA-WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
縦枠の裏側からビスを留める事が出来ない時に最適

ホワイト材質皿特殊ビス:SUS、連結ワッシャー:黄銅、連結キャップ:PEセット内容皿特殊ビス10本、連結ワッシャー10枚、連結キャップ10コ
注意
※連結キャップに抗菌性能はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする