曜日別特売
W-766 WH-Z デジアナ掛時計ダブルポスト MAG(ノア精密) 76501539

 

W-766 WH-Z デジアナ掛時計ダブルポスト MAG(ノア精密) 76501539
W-766 WH-Z デジアナ掛時計ダブルポスト MAG(ノア精密) 76501539
W-766 WH-Z デジアナ掛時計ダブルポスト MAG(ノア精密) 76501539
W-766 WH-Z デジアナ掛時計ダブルポスト MAG(ノア精密) 76501539

デジアナ掛時計ダブルポスト

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76501539品番W-766 WH-Z
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オフィスに最適な掛時計
一目でわかるデジタルカレンダー表示
エアコンの温度調節に便利なデジタル温度湿度表示
音が静かな連続秒針

用途掛時計として材質HIPS樹脂・ガラスホワイト質量(g)750種類掛時計精度月差±30秒表示方式アナログ・デジタル寸法(直径Φ×厚さ)(mm)320×48機能連続秒針・デジタルカレンダー表示・温度表示(-10~+50℃)・湿度表示(20~90%RH)使用電池単3形乾電池×3(別売)電池寿命約1年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: 工場内に設置
有限会社平和工業製造業

表示が大きく見やすいです。
現場内の温湿度管理も出来、
満足しております。

2が参考にしています
2025-02-21
用途: 実験室時計として
日本ペイント・インダストリアルコーティングス株式会社製造業

アナログ、デジタル表示、日程も容易に見れるので
時間管理しやすいです。ありがとうございます!

1が参考にしています
対象商品 : 76501539
2024-01-04
用途: 寝室の掛け時計
サービス業

電波の受信が悪い部屋で使うため電波式でないこちらを購入。各機能が別電源で、それぞれ別の電池を電源にします。

4が参考にしています
対象商品 : 76501539
2022-07-12
用途: 倉庫事務所
株式会社日吉回漕店

前回電波時計を購入し、しばらく使ったのですが、最近電波が届かに地域になったようで
電池変えても動かなくなり、今回はデジタル電波無しで買い、なかなか電波時計でないものを探すのが難しくとてもよかったです。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする