曜日別特売
KAAC-100(WH) アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 76501724

 

KAAC-100(WH) アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 76501724
KAAC-100(WH) アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 76501724
KAAC-100(WH) アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 76501724
KAAC-100(WH) アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 76501724
KAAC-100(WH) アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 76501724
KAAC-100(WH) アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 76501724
KAAC-100(WH) アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善) 76501724

アルミ製 エアコン室外機カバー

(6件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード76501724品番KAAC-100(WH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。
国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。
雨風、サビに強いアルミ製。
無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。
冬場も降雪から室外機を守ります。
脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。
プラス約1.5cmまで調節可。

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97質量(kg)5.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)材質アルミ組立時間約30-40分天板耐荷重(kg)約10ホワイト
取扱説明書:(0.26MB)
注意
※天板耐荷重は、設置場所が水平に保たれていて、脚部が設置面に埋もれて行くような環境でない場合の目安となる数値になっています。
※ご購入前に必ず設置予定の室外機が入るかどうかご確認をお願いします。
※本体外寸も必ずご確認いただき、設置予定の前後左右に障害物が無いかどうかなど事前のご確認お願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-02
用途: エアコン室外機の保護用のカバーとして使用(いたずら防止用)
北八朔上自治会その他業種

横幅、奥行きはほぼ寸法サイズが丁度良かったが、高さが高すぎて、下の足の部分が横板がない為に、エアコン室外機の下部がカバーとして役に立たず、もう少しエアコンサイズを考慮した寸法サイズのものが欲しかった。

対象商品 : 76501715
2024-03-12
用途: 会社の室外機に
建設業・工事業

見た目良く満足です。
大きいのにとても軽く、風で飛ばされないか心配です。何かで固定しようかと思います。

対象商品 : 76501715
2022-07-24
用途: 空調機の室外機カバー
その他業種

今回は一番大きなものを買いました。十分に余裕がありぴったりでした。これの一回りいい再物をすでに3台購入しましたので、合計4台購入したことになります。改善点があるとすれば。両サイドにも遮蔽版があった方が良い場合があるので、選択肢としてバリエーションがあればと思います。この最大のをあと2台検討中ですが、クーポンや割引券の案内があった時にしようと思っています。とにかく。ヒートポンンプのような吸引力が強い場合の吸い込み防止と、空調機の遮熱及び積雪時のおおい等に有効であり、アルミニウムのため錆びず、天井板には物も置けるので重宝しています。

2022-12-13
用途: 雪対策
その他業種

可もなく不可もなし、値段相当の商品
軽いので風でこけてしまう
ブロック2個を上にのせて風対策をしている
隙間が大きいので雪が入り込みそう
横の板ももう少し隙間を狭くして欲しい

対象商品 : 76501715
2022-08-19
用途: エアコンの室外機のカバーとして
サービス業

サイズが大きく希望通りに室外機を日射から守ってくれています。組み立て式でネジをドライバーで十数か所入れていきます。

対象商品 : 76501724
2022-08-03
用途: 室外機の遮蔽用
その他業種

これより一回り小さいものは、これまで3台購入しました。今回のサイズは2代目です。1台目は茶色です。2台目を入り違いにしたのですが、在庫がなく7月末注文で9月中旬到着とのことですが、もう少し早くならないものかと思います。今回のはエコキュートのヒートポンプのカバーに使用します。吸引力が強いので、吸い込み防止を兼ねて使用しますが、少し遅いので困っています。早くしてください。

MonotaROからの回答

お届けにお時間頂戴し申し訳ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする