曜日別特売
TSC-98(OD) 室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 YAMAZEN(山善) 76501794

TSC-98(OD) 室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 YAMAZEN(山善) 76501794
TSC-98(OD) 室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 YAMAZEN(山善) 76501794
TSC-98(OD) 室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 YAMAZEN(山善) 76501794
TSC-98(OD) 室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 YAMAZEN(山善) 76501794
TSC-98(OD) 室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用 YAMAZEN(山善) 76501794

室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
カーキ
内容量1台注文コード76501794品番TSC-98(OD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。
スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。
夏場の直射日光から室外機を守ります。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098

用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80質量(kg)9内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部)材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)組立時間約20-30分耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)カーキ
取扱説明書:(4.7MB)
注意
※本ページは室外機カバーのみの販売ページです。
※収納庫は付属いたしません。
※本製品は室外機カバーだけでは使用できません。
※専用の収納庫を必ずご用意ください。
※事前におうちに設置されている室外機のサイズ、室外機上部のスペースを必ずご確認願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする