曜日別特売
EA109ST-1 チューブブラシ(ステンレス製) エスコ 76503998

EA109ST-1 チューブブラシ(ステンレス製) エスコ 76503998
EA109ST-1 チューブブラシ(ステンレス製) エスコ 76503998

チューブブラシ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●ブラシ径:Φ6.3mm●ブラシ長:76mm●全長:380mm●ブラシ材質:ステンレス注文コード76503998品番EA109ST-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
1,980

柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます
シングルねじり、シングルステム型

仕様●ブラシ径:Φ6.3mm●ブラシ長:76mm●全長:380mm●ブラシ材質:ステンレスアズワン品番65-2107-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする