商品レビューを投稿する内容量1個仕様●容量(L):0.16●サイズ(mm):88×44×160●重量(g):61●材質:本体:ポリプロピレン容器:PET樹脂注文コード76504269品番EA115MH-131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥688販売価格(税別)
20mlごとに目盛付
アルコール消毒にも使えます。(無水エタノールの場合は80%に薄めてください。)
横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度からでもスプレー可能
オモリの付いた給水ホースが傾けた方向へ動くので、少ない水もしっかりキャッチし、最後までしっかり使い切ります。
お掃除・アイロン掛け・園芸・除菌・消臭に
超コンパクトなデザインで場所をとりません。