EA115MH-27 ハンドスプレー エスコ 76504366

EA115MH-27 ハンドスプレー エスコ 76504366
EA115MH-27 ハンドスプレー エスコ 76504366
EA115MH-27 ハンドスプレー エスコ 76504366
EA115MH-27 ハンドスプレー エスコ 76504366
EA115MH-27 ハンドスプレー エスコ 76504366
EA115MH-27 ハンドスプレー エスコ 76504366

ハンドスプレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード76504366品番EA115MH-27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,663
販売価格(税別)
3,330

蓄圧(加圧)式スプレー
敷地20~30坪に最適
用途に合わせてお選び頂ける入門用モデルです
過剰な圧力を外部に自動的に放出する安全弁付き
ノズルパイプの収納ホルダー付き
レバーをロックすると連続噴霧ができます
マシン油剤、石灰硫黄合剤も使えます

用途
お庭や空き地、道端の雑草への除草剤散布に
仕様●容量:4L●サイズ:Φ180×360(H)mm●ノズル長:720mm(グラスファイバー)●ホース長:1250mm●重量:965g●材質:本体:ポリプロピレンタンク:ポリエチレン耐圧ホース:軟質ビニール樹脂ノズルパイプ:グラスファイバー除草剤専用ノズル:真鍮製クロームメッキ●ノズル形状:除草剤専用アズワン品番65-2108-31危険物の類別非危険物
関連資料:(1.25MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレー容器(ピストルタイプ)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/828/
2022-10-12

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする