曜日別特売
EA119-95 強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー) エスコ 76504594

EA119-95 強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー) エスコ 76504594
EA119-95 強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー) エスコ 76504594

強力アルミフィン洗浄剤(ニュークリケミカルFスーパー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10kg)注文コード76504594品番EA119-95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,810
販売価格(税別)
17,100

アルカリ性
5~10倍に希釈して使用
油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。
高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。
洗浄液で中和した後、排水して下さい。

仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃)アズワン品番65-2108-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアコン洗浄剤の種類と掃除の仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airconditioning_washingsoap/
2022-07-26

エアコン洗浄剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする