曜日別特売
EA124LA-86 スプレーノズル エスコ 76505118

スプレーノズル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76505118品番EA124LA-86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

ヘッドを回すことで集中した水流から穏やかなミストまで、簡単に切り替えられます。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。片手で操作できる連続噴射ロックにより、握ることなく連続的にスプレー可能。手にぴったりとフィットし、快適でコントロールしやすい滑り止め付きグリップ。過酷な作業にも対応できるよう設計された丈夫な金属構造。
プラグなし
水量調節ツマミ付
強力なジェットから軽いすすぎまで
★スプレーパターン2種(ジェット、コーン)

仕様●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:165mm●ボディ材質:亜鉛アズワン品番65-2109-58危険物の類別非危険物
注意
※本製品の接続はアメリカ規格ねじのため、日本国内のねじとは接続ができません。別売のアメリカねじ用ホース(EA124DN-10A、EA124DN-30A)をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする