エスコ
ウレタンホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
仕様
●内径×外径:6.5×10mm●全長:100m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm
2
)●材質:ウレタン樹脂
注文コード
76505188
品番
EA125BJ-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径×外径:6.5×10mm●全長:100m●使用圧力:1.5MPa(15kgf/cm
2
)●材質:ウレタン樹脂
アズワン品番
65-2109-74