エスコ
積層チューブ用継手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76505556
品番
EA125FZ-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
積層チューブ用
仕様
●適用チューブサイズ(内径×外径):4×6mm●材質:本体:SUS316Lナット:SUS304●ナット:全長:14mm六角対辺:14mm●本体:全長:31mm六角対辺:14mm●重量(g):33●使用圧力:1.0MPa ※但し、ホースの耐圧により変動します。●ネジサイズ(R):1/4”
アズワン品番
65-2110-16