EA125FZ-3 積層チューブ用継手 エスコ 76505565

積層チューブ用継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76505565品番EA125FZ-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

積層チューブ用

仕様●適用チューブサイズ(内径×外径):6×8mm●材質:本体:SUS316Lナット:SUS304●ナット:全長:16mm六角対辺:14mm●本体:全長:33mm六角対辺:17mm●重量(g):30●使用圧力:1.0MPa ※但し、ホースの耐圧により変動します。●ネジサイズ(R):1/4”アズワン品番65-2110-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする