曜日別特売
EA125HA-6A プレッシャーホース(PVC) エスコ 76505644

EA125HA-6A プレッシャーホース(PVC) エスコ 76505644
EA125HA-6A プレッシャーホース(PVC) エスコ 76505644

プレッシャーホース(PVC)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●内径×外径:6×11mm●全長:5m●使用圧力:0~1MPa(20℃)0~0.7MPa(60℃)●使用温度範囲:0~60℃●使用流体:水、油、薬品、粉体、エアー●材質:軟質ポリ塩化ビニール注文コード76505644品番EA125HA-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

糸入り
耐圧性、透明性に優れ流体が確認できます。
工作機械・成形機・工場設備などの工業用配管に

仕様●内径×外径:6×11mm●全長:5m●使用圧力:0~1MPa(20℃)0~0.7MPa(60℃)●使用温度範囲:0~60℃●使用流体:水、油、薬品、粉体、エアー●材質:軟質ポリ塩化ビニールアズワン品番65-2110-19

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76505644EA125HA-6A76505653EA125HA-6BEA125HA-6A プレッシャーホース(PVC) エスコ 76505653プレッシャーホース(PVC)エスコ1本
2,110
税込2,321
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする