EA159SD-44 エアー用チゼル(フォーク) エスコ 76506143

エアー用チゼル(フォーク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本仕様●軸径:10.2mm●刃幅:60mm●全長:117mm●重量:390g注文コード76506143品番EA159SD-44
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:60mm●全長:117mm●重量:390gアズワン品番65-2111-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする