エスコ
エアー用チゼルハンマー(ボールピン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
76506213
品番
EA159SD-66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,414
販売価格(税別)
¥
6,740
バスケットに入れる
仕様
●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm
アズワン品番
65-2111-44