曜日別特売
EA300BC-13 (左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック) エスコ 76508453

(左)ガス用プラグ/メスネジ(チヨコック)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード76508453品番EA300BC-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,419
販売価格(税別)
1,290

アポロコックと互換性があります。

仕様●適合ガス:アセチレン、LPガス、水素+エチレン混合ガス等●使用圧力:1MPa以下●破壊圧力:3MPa(本体全体が破壊する最小圧力値)●材質:本体:真鍮(ソケット)・鋼(プラグ)パッキン:ニトリルゴムスプリング:ステンレス●使用温度範囲:-10~60℃●接続ねじ:M16×1.5(左)アズワン品番65-2113-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする