曜日別特売
EA338EA-3 モールカッター(万能型) エスコ 76509844

 

EA338EA-3 モールカッター(万能型) エスコ 76509844
EA338EA-3 モールカッター(万能型) エスコ 76509844
EA338EA-3 モールカッター(万能型) エスコ 76509844
EA338EA-3 モールカッター(万能型) エスコ 76509844

モールカッター(万能型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード76509844品番EA338EA-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,185
販売価格(税別)
8,350

15°・30°・45°の角度で切断可能
モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能

仕様●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440gアズワン品番65-2114-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする