エスコ
手袋(山羊革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1双
サイズ
XL
全長(cm)
25.5
注文コード
76510246
品番
EA353BA-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,707
販売価格(税別)
¥
3,370
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ止
伸縮性に優れ、手にフィットします。
材質
山羊革、スパンデックス、ネオプレン
厚さ(mm)
0.8
サイズ
XL
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
24.6
アズワン品番
65-2115-52