曜日別特売
EA353BA-88 手袋(山羊革) エスコ 76510273

EA353BA-88 手袋(山羊革) エスコ 76510273
EA353BA-88 手袋(山羊革) エスコ 76510273
EA353BA-88 手袋(山羊革) エスコ 76510273

手袋(山羊革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双サイズXL全長(cm)25.4注文コード76510273品番EA353BA-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,485
販売価格(税別)
1,350

手首ゴム絞り
柔らかくしなやかな手袋です。
内側の縫い目構造により、糸が摩耗や摩耗から保護されます。

材質山羊革厚さ(mm)0.8サイズXL全長(cm)25.4手のひらまわり(cm)22.8アズワン品番65-2115-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする