エスコ
手袋(山羊革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1双
サイズ
M
全長(cm)
23.5
注文コード
76510289
品番
EA353BA-91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
マジックテープ止
材質
山羊革
厚さ(mm)
0.8
サイズ
M
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
20.3
アズワン品番
65-2115-56