EA353BD-81 手袋(豚革) エスコ 76510316

EA353BD-81 手袋(豚革) エスコ 76510316
EA353BD-81 手袋(豚革) エスコ 76510316

手袋(豚革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズM
全長(cm)22
内容量1双注文コード76510316品番EA353BD-81
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,507
販売価格(税別)
1,370
サイズM全長(cm)22中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20材質豚皮・ナイロンメッシュ厚さ(mm)0.7アズワン品番65-2115-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする