エスコ
手袋(牛革)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
中指長(cm)
8
8
8.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
76510377
品番
EA353BE-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
牛皮・ナイロンメッシュ
厚さ(mm)
0.9
アズワン品番
65-2115-65