EA353BE-117 手袋(牛革/当て付) エスコ 76510413

EA353BE-117 手袋(牛革/当て付) エスコ 76510413
EA353BE-117 手袋(牛革/当て付) エスコ 76510413

手袋(牛革/当て付)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
中指長(cm)8.5
全長(cm)22
内容量1双注文コード76510413品番EA353BE-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,562
販売価格(税別)
1,420

当て付

全長(cm)22中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)21材質牛皮・ナイロンメッシュ厚さ(mm)0.9アズワン品番65-2115-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76510404
2025-12-19
用途: ペーパーコードの編み込み

今までEA353CH-31を使用していましたが、いつの間にか取り扱い中止になっていて、代替品のこちらを購入しました。前の方がフィット感があり、手によくなじみました。ただ、牛革、当て付、甲部メリヤスという条件で絞ると選択肢が少ないので、次回もこちらを購入すると思います。耐久性は良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする