曜日別特売
EA353BS-111 メカニクスグローブ エスコ 76510438

メカニクスグローブ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.5
手のひらまわり(cm)19
全長(cm)22
内容量1双注文コード76510438品番EA353BS-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,860
販売価格(税別)
2,600

甲は伸縮性・通気性に優れたスパンデックス
指先は、二重構造で摩耗を軽減し保護を高めています
指の間は、Lycra(ライクラ)で肌触りがよく風通しも良いです。
手首ゴム絞り
洗濯機洗い可
手の平から指先にかけてしなやかで通気性の良い合成皮革製
タッチスクリーン対応

材質合成皮革、スパンデックス厚さ(mm)0.7ブラウンサイズSシリーズFASTFIT全長(cm)22中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76510553
2025-03-14
用途: 自動車の整備
株式会社AFCサービス業

生地は薄めですが独特のグリップ感があり、指先を使う細かな作業にも向いてます。アメリカ軍の特殊部隊(ネイビーシールズ)の隊員も皆メカニクスのグローブを使っていることからも、信頼性と実績は言うまでもなく間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする