曜日別特売
EA353BW-104 メカニクスグローブ エスコ 76510788

EA353BW-104 メカニクスグローブ エスコ 76510788
EA353BW-104 メカニクスグローブ エスコ 76510788
EA353BW-104 メカニクスグローブ エスコ 76510788
EA353BW-104 メカニクスグローブ エスコ 76510788
EA353BW-104 メカニクスグローブ エスコ 76510788
EA353BW-104 メカニクスグローブ エスコ 76510788

メカニクスグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズXL
中指長(cm)10.5
手のひらまわり(cm)23.5
全長(cm)23
内容量1双注文コード76510788品番EA353BW-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

マジックテープ止
洗濯機洗い可
タッチスクリーン対応
通気性が良く、涼しく快適です。
指先は補強されており耐久性があります。

材質合成皮革厚さ(mm)0.8サイズXLシリーズORIGINAL全長(cm)23中指長(cm)10.5手のひらまわり(cm)23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76510553
2025-03-14
用途: 自動車の整備
株式会社AFCサービス業

生地は薄めですが独特のグリップ感があり、指先を使う細かな作業にも向いてます。アメリカ軍の特殊部隊(ネイビーシールズ)の隊員も皆メカニクスのグローブを使っていることからも、信頼性と実績は言うまでもなく間違いありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする