曜日別特売
EA353CD-31 手袋(山羊革) エスコ 76511174

EA353CD-31 手袋(山羊革) エスコ 76511174
EA353CD-31 手袋(山羊革) エスコ 76511174

手袋(山羊革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双サイズM全長(cm)21.7注文コード76511174品番EA353CD-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902
販売価格(税別)
820

マジックテープ止
しなやかで耐久性の良い山羊革製。

材質手の平:山羊革手の甲:ポリエステルメッシュ手首:パイルゴム厚さ(mm)1.4サイズM全長(cm)21.7中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20.6アズワン品番65-2116-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする