曜日別特売
EA353CD-32 手袋(山羊革) エスコ 76511183

EA353CD-32 手袋(山羊革) エスコ 76511183
EA353CD-32 手袋(山羊革) エスコ 76511183

手袋(山羊革)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双サイズL全長(cm)22.5注文コード76511183品番EA353CD-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥902
販売価格(税別)
820

マジックテープ止
しなやかで耐久性の良い山羊革製。

材質手の平:山羊革手の甲:ポリエステルメッシュ手首:パイルゴム厚さ(mm)1.4サイズL全長(cm)22.5中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)21.4アズワン品番65-2116-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする