エスコ
手袋(山羊革)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76511208
品番
EA353CD-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
サイズ・全長
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかで耐久性の良い山羊革製。
袖口ストレートタイプで脱ぎやすい
仕様
●サイズ:フリー●全長(mm):225●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):85●厚み(mm):1.4●材質:山羊革
アズワン品番
65-2116-46