曜日別特売
EA354BN-13B 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76511646

 

EA354BN-13B 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76511646
EA354BN-13B 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76511646
EA354BN-13B 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76511646
EA354BN-13B 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76511646
EA354BN-13B 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76511646

手袋(ニトリルゴム・パウダー無)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
アズワン品番65-2116-98
内容量1箱(100枚)注文コード76511646品番EA354BN-13B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540

パウダーなし
抜群のフィット感
高い強度、高い伸縮性
全面エンボス加工で、滑りにくく、作業性に優れています。
ラテックスフリー
左右兼用
優れた耐油性
食品衛生法適合品

仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):224●中指長さ(mm):84●手のひらの幅:105mm●厚み:0.07mm●材質:ニトリルゴム●色:ブルー●入数:100枚アズワン品番65-2116-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする