エスコ
手袋(ポリエチレン・エンボス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(200枚)
1箱(30枚)
サイズ
S
S
M
L
フリー
中指長(cm)
7.4
7.4
7.8
8.3
8.6
7.9
手のひらまわり(cm)
22.1
22.1
11
11.5
12.5
13.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76511698
品番
EA354DS-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
食品衛生法適合品
エンボス加工あり(外側)
パウダー無し
材質
低密度ポリエチレン(外エンボス加工)
厚さ(mm)
0.028
色
半透明
サイズ
S
入数(枚)
100
全長(cm)
29
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
22.1
質量(g/枚)
約1.9
アズワン品番
65-2117-29