エスコ
手袋(ポリエチレン・エンボス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(100枚)
1箱(100枚)
1箱(200枚)
1箱(30枚)
サイズ
M
S
M
L
フリー
中指長(cm)
8.05
7.4
7.8
8.3
8.6
7.9
手のひらまわり(cm)
23
22.1
11
11.5
12.5
13.8
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
76511786
品番
EA354DS-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
食品衛生法適合品
エンボス加工あり(外側)
パウダー無し
食品にない青色は、食品加工など直接食品に触れる作業で異物混入が分かりやすく、食品の管理が楽になります。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.028(±0.002)
色
ブルー
サイズ
M
入数(枚)
100
全長(cm)
29
中指長(cm)
8.05
手のひらまわり(cm)
23
アズワン品番
65-2117-38