曜日別特売
EA354E-106 手袋(耐切創/PUコート) エスコ 76511838

手袋(耐切創/PUコート)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双注文コード76511838品番EA354E-106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

EU規格CE EN388耐切創レベルA4
柔軟性に優れています。
15ゲージ
ポリウレタンコーティング

仕様●サイズ:M●全長(mm):250●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):85●厚み:0.5mm●材質:ポリウレタン機能耐切創性、柔軟性アズワン品番65-2117-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする