エスコ
手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1双
アズワン品番
65-2117-56
注文コード
76511899
品番
EA354E-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
EU規格CE EN388耐切創レベルA6
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
13ゲージ
ポリウレタンコーティング
仕様
●サイズ:M●全長(mm):260●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):90●厚み:0.6mm●材質:ポリウレタン
機能
耐切創性、タッチパネル操作可
アズワン品番
65-2117-56