エスコ
手袋(耐切創/ウレタン/タッチスクリーン対応)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1双
アズワン品番
65-2117-57
注文コード
76511908
品番
EA354E-117
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
EU規格CE EN388耐切創レベルA6
手袋をしたままタッチパネルを操作できます。
13ゲージ
ポリウレタンコーティング
仕様
●サイズ:L●全長(mm):260(Mサイズ)●掌周り(mm):220(Mサイズ)●中指長さ(mm):90(Mサイズ)●厚み:0.6mm●材質:ポリウレタン
機能
耐切創性、タッチパネル操作可
アズワン品番
65-2117-57