曜日別特売
EA354GA-29AB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512188

 

EA354GA-29AB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512188
EA354GA-29AB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512188
EA354GA-29AB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512188
EA354GA-29AB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512188
EA354GA-29AB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512188
EA354GA-29AB 手袋(ニトリルゴム・パウダー無) エスコ 76512188

手袋(ニトリルゴム・パウダー無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
内容量1箱(100枚)注文コード76512188品番EA354GA-29AB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

物質強度・耐久性に優れたニトリルゴム製厚めタイプ。
耐油性に優れています。
食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。
着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
パウダーフリータイプ、左右兼用手袋
食品衛生法適合品

仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):83●厚み:0.1mm●材質:ニトリルゴム●重量:5.6g(1枚)、629g(1箱当り)●入数:1箱(100枚入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする