エスコ
H・L形鋼用 ビームラックル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
注文コード
76517036
品番
EA440AF-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電気亜鉛めっき仕様
仕様
●サイズ(W×D×H)mm:42×41×31●重量(g):71●材質:SUS304●適合サイズ:H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)●入数:2個
アズワン品番
65-2123-89