エスコ
結束バンド(SUS316/コーティング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(10本)
仕様
●全長(mm):450●幅(mm):12●最大径(mm):130●入数(本):10●材質:SUS316●厚み(mm):0.4
注文コード
76517657
品番
EA463FW-254
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,961
販売価格(税別)
¥
4,510
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロンコーティング付
穴あきタイプ
素早く固定出来、長さ調整が可能
結束ツールはEA475TM-13を使用して下さい。
仕様
●全長(mm):450●幅(mm):12●最大径(mm):130●入数(本):10●材質:SUS316●厚み(mm):0.4
アズワン品番
65-2127-41