曜日別特売
EA475AY-10 結束バンド用ベース エスコ 76518278

 

EA475AY-10 結束バンド用ベース エスコ 76518278
EA475AY-10 結束バンド用ベース エスコ 76518278

結束バンド用ベース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●サイズ(W×D×H)mm:19.6×9.5×5●適応バンド幅:5.0mm以下●材質:ナイロン●入数:100個注文コード76518278品番EA475AY-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥858
販売価格(税別)
780

結束したバンドの床面・壁面への固定に

仕様●サイズ(W×D×H)mm:19.6×9.5×5●適応バンド幅:5.0mm以下●材質:ナイロン●入数:100個アズワン品番65-2130-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする