曜日別特売
EA475B-350 結束バンド(耐候性) エスコ 76518409

 

EA475B-350 結束バンド(耐候性) エスコ 76518409
EA475B-350 結束バンド(耐候性) エスコ 76518409

結束バンド(耐候性)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(100本)仕様●全長(mm):350●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):98●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°注文コード76518409品番EA475B-350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,991
販売価格(税別)
1,810

カーボン粒の添加により耐紫外線に優れ、屋外の天候条件下で使用できます。

仕様●全長(mm):350●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5±0.25●最大径(mm):98●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン66●使用温度範囲:-40~85°アズワン品番65-2130-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76518357
2025-01-30
用途: 車用
製造業

車の社外エンブレムの固定に使っています。
紫外線や水に強くてとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする