EA475BC-200 結束バンド(耐熱性) エスコ 76518497

EA475BC-200 結束バンド(耐熱性) エスコ 76518497
EA475BC-200 結束バンド(耐熱性) エスコ 76518497

結束バンド(耐熱性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(100本)仕様●全長(mm):203●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5●最大径(mm):52●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン46●色:茶色●使用温度範囲:0~150℃●難燃グレード:94V-2注文コード76518497品番EA475BC-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,948
販売価格(税別)
2,680

ナイロン46はナイロン66より高い耐熱特性を持ち、耐油性にも優れています。

仕様●全長(mm):203●幅(mm):4.6●厚み(mm):1.5●最大径(mm):52●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●材質:ナイロン46●色:茶色●使用温度範囲:0~150℃●難燃グレード:94V-2アズワン品番65-2130-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする