画像は代表画像です
エスコ
結束バンド(リリースタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(100本)
注文コード
76518533
品番
EA475ES-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
RoHS対応品
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
仕様
●全長(mm):125●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):25●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66
アズワン品番
65-2130-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
RoHS(1.18MB)
RoHS(1.18MB)