曜日別特売
EA475ES-150 結束バンド(リリースタイプ) エスコ 76518549

画像は代表画像です

EA475ES-150 結束バンド(リリースタイプ) エスコ 76518549
EA475ES-150 結束バンド(リリースタイプ) エスコ 76518549
EA475ES-150 結束バンド(リリースタイプ) エスコ 76518549

結束バンド(リリースタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード76518549品番EA475ES-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,375
販売価格(税別)
1,250

RoHS対応品
結束部のツメを押さえれば簡単に外せるので、繰り返し使用可能です
リリースタイプのため、繰り返し使用できます。

仕様●全長(mm):150●幅(mm):4.5●厚み(mm):1.2●最大径(mm):35●入数(本):100●ループ引張強度(kgf):22●使用温度範囲:-10~85℃●材質:ナイロン66アズワン品番65-2130-32RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:RoHS(1.18MB) RoHS(1.18MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする