曜日別特売
EA500ZB-33 プーラー用センターボルト エスコ 76519267

プーラー用センターボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径:G1/2”×14”●長さ(mm):210●幅(mm):20955●六角対辺(mm):22●適合プーラー品番:20-2(EA500AA-160)、20-20(EA500AA-200)、20-2+(EA500AH-160)、20-2+S(EA500AG-160)、20-20+S(EA500AG-200)、20-20+(EA500AH-200)、20-2-S(EA500CE-160)、20-20-S(EA500CE-200)、20-2-3、20-20-3、20-20SP(EA500JF-2)、20-20-P2(EA500AA-20)、30-2(EA500AR-160)、30-20(EA500AR-200)、30-2+(EA500BH-160)、30-20+(EA500BH-200)、30-2+S(EA500BG-160)、30-20+S(EA500BG-200)、30-2-S(EA500CG-160)、30-20-S(EA500CG-200)、30-2-3、30-20-3、30-20SP(EA500JF-52)、30-20-P2(EA500AR-20)、31-1、31-2、124-20-A、124-20-1、200-U、201-2(EA500BV-220)、202-2(EA500BW-220)、203-2、205-02(EA500-250)、206-02(EA500B-250)、207-02、208-02、209-02、210-1(EA500X-95)注文コード76519267品番EA500ZB-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,450
販売価格(税別)
19,500
仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径:G1/2”×14”●長さ(mm):210●幅(mm):20955●六角対辺(mm):22●適合プーラー品番:20-2(EA500AA-160)、20-20(EA500AA-200)、20-2+(EA500AH-160)、20-2+S(EA500AG-160)、20-20+S(EA500AG-200)、20-20+(EA500AH-200)、20-2-S(EA500CE-160)、20-20-S(EA500CE-200)、20-2-3、20-20-3、20-20SP(EA500JF-2)、20-20-P2(EA500AA-20)、30-2(EA500AR-160)、30-20(EA500AR-200)、30-2+(EA500BH-160)、30-20+(EA500BH-200)、30-2+S(EA500BG-160)、30-20+S(EA500BG-200)、30-2-S(EA500CG-160)、30-20-S(EA500CG-200)、30-2-3、30-20-3、30-20SP(EA500JF-52)、30-20-P2(EA500AR-20)、31-1、31-2、124-20-A、124-20-1、200-U、201-2(EA500BV-220)、202-2(EA500BW-220)、203-2、205-02(EA500-250)、206-02(EA500B-250)、207-02、208-02、209-02、210-1(EA500X-95)アズワン品番65-2131-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする