曜日別特売
EA500ZB-43 プーラー用センターボルト エスコ 76519285

プーラー用センターボルト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径:G3/4”×14”●長さ(mm):300●幅(mm):26441●六角対辺(mm):27●適合プーラー品番:18-3、20-3(EA500AA-250)、20-30(EA500AA-350)、20-3+(EA500AH-250)、20-30+(EA500AH-350)、20-3-S(EA500CE-250)、20-30-S(EA500CE-350)、20-3+S(EA500AG-250)、20-30+S(EA500AG-350)、20-3-25、20-3-3、20-30-3、20-3-4、20-30-4、20-3-5、20-30-5、20-30-P3(EA500AA-35)、20-30SP(EA500JF-3)、30-3(EA500AR-250)、30-30(EA500AR-350)、30-3+(EA500BH-250)、30-30+(EA500BH-350)、30-3-S(EA500CG-250)、30-3+S(EA500BG-250)、30-3-25、30-3-3、30-30-3、30-3-4、30-30-4、30-3-5、30-30-5、30-3-P3(EA500AR-25)、30-3SP、201-3(EA500BV-300)、201-4(EA500BV-380)、202-3(EA500BW-300)、202-4(EA500BW-380)、203-3、203-4、205-1(EA500-300)、206-1(EA500B-300)、207-1注文コード76519285品番EA500ZB-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000
仕様●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径:G3/4”×14”●長さ(mm):300●幅(mm):26441●六角対辺(mm):27●適合プーラー品番:18-3、20-3(EA500AA-250)、20-30(EA500AA-350)、20-3+(EA500AH-250)、20-30+(EA500AH-350)、20-3-S(EA500CE-250)、20-30-S(EA500CE-350)、20-3+S(EA500AG-250)、20-30+S(EA500AG-350)、20-3-25、20-3-3、20-30-3、20-3-4、20-30-4、20-3-5、20-30-5、20-30-P3(EA500AA-35)、20-30SP(EA500JF-3)、30-3(EA500AR-250)、30-30(EA500AR-350)、30-3+(EA500BH-250)、30-30+(EA500BH-350)、30-3-S(EA500CG-250)、30-3+S(EA500BG-250)、30-3-25、30-3-3、30-30-3、30-3-4、30-30-4、30-3-5、30-30-5、30-3-P3(EA500AR-25)、30-3SP、201-3(EA500BV-300)、201-4(EA500BV-380)、202-3(EA500BW-300)、202-4(EA500BW-380)、203-3、203-4、205-1(EA500-300)、206-1(EA500B-300)、207-1アズワン品番65-2131-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする