エスコ
プーラー用センターボルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
仕様
●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径:G3/4”×14”●長さ(mm):400●幅(mm):26411●六角対辺(mm):27●適合プーラー品番:20-40(EA500AA-650)、20-40-4、20-40-5、12-4(EA500BE-250)、205-2(EA500-400)、205-3(EA500-500)、206-2(EA500B-400)、206-3(EA500B-500)、207-2、207-3、10-M
注文コード
76519294
品番
EA500ZB-44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,090
販売価格(税別)
¥
51,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●仕様:プーラー用センターボルト●ネジ径:G3/4”×14”●長さ(mm):400●幅(mm):26411●六角対辺(mm):27●適合プーラー品番:20-40(EA500AA-650)、20-40-4、20-40-5、12-4(EA500BE-250)、205-2(EA500-400)、205-3(EA500-500)、206-2(EA500B-400)、206-3(EA500B-500)、207-2、207-3、10-M
アズワン品番
65-2131-57